ITALWEBER SPA - ITW1025540 BARRA RAME 25X5 L=4MT - 1025540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 25 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873088578
Artikelnummer
ITW1025540
Herstellernummer
1025540
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm): 25 x 5 x 2000-4000. L = 4 m.


