Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1030020 TRECCIA RAME L=300MM SEZ=35MMQ - 1030020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1030020 TRECCIA RAME L=300MM SEZ=35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873077886

Artikelnummer

ITW1030020

Herstellernummer

1030020

Hersteller

ITW

Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti. Sezione (mm2): 35. Lunghezza (mm): 330.