ITALWEBER SPA - ITW1040540 BARRA RAME 40X5 L=4MT. - 1040540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 40 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873133094
Artikelnummer
ITW1040540
Herstellernummer
1040540
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Breite:
40 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


