ITALWEBER SPA - ITW1050520 BARRA RAME 50X4 L=2MT. - 1050520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 4 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873142935
Artikelnummer
ITW1050520
Herstellernummer
1050520
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


