Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1100010 FUS C0 GG 10A 400V - 1100010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 20 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873024651

Artikelnummer

ITW1100010

Herstellernummer

1100010

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

20 kA

I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG