ITALWEBER SPA - ITW1110004 FUS C1 GG 4A 400V - 1110004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Abschaltleistung - 20 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873024835
Artikelnummer
ITW1110004
Herstellernummer
1110004
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Abschaltleistung:
20 kA
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG



