Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1110025 FUS C1 GG 25A 400V - 1110025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 20 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873024880

Artikelnummer

ITW1110025

Herstellernummer

1110025

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

20 kA

I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG