Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1110030 FUS C1 GG 30A 400V - 1110030

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1110030 FUS C1 GG 30A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Abschaltleistung - 20 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873046318

Artikelnummer

ITW1110030

Herstellernummer

1110030

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibile cilindrico 9 x 36 mm - Tipo: serie uso civile C1 - Curva: gG - Corrente = 30A - Tensione = 400V