Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1110035 FUS C1 GG 35A 400V - 1110035

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1110035 FUS C1 GG 35A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873029830

Artikelnummer

ITW1110035

Herstellernummer

1110035

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1110035 - FUS C1 GG 35A 400V