Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1110040 FUS C1 GG 40A 400V - 1110040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1110040 FUS C1 GG 40A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 20 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873029847

Artikelnummer

ITW1110040

Herstellernummer

1110040

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibile cilindrico 9 x 36 mm - Tipo: serie uso civile C1 - Curva: gG - Corrente = 40A - Tensione = 400V