Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1120020 FUS C2 GG 20A 500V - 1120020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1120020 FUS C2 GG 20A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027584

Artikelnummer

ITW1120020

Herstellernummer

1120020

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1120020 - FUS C2 GG 20A 500V