ITALWEBER SPA - ITW1211020 FUS NDZ 20A 500V - 1211020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 20 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873089094
Artikelnummer
ITW1211020
Herstellernummer
1211020
Hersteller
ITW
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
20 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ



