Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1211025 FUS NDZ 25A 500V - 1211025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873048251

Artikelnummer

ITW1211025

Herstellernummer

1211025

Hersteller

ITW

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

25 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ