Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1212020 FUS TNDZ GG 20A 500V - 1212020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873048312

Artikelnummer

ITW1212020

Herstellernummer

1212020

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: NDZ / TNDZ