ITALWEBER SPA - ITW1221004 FUS DII 4A 500V - 1221004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - braun
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873046479
Artikelnummer
ITW1221004
Herstellernummer
1221004
Hersteller
ITW
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
braun
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II



