Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1221010 FUS DII 10A 500V - 1221010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873046493

Artikelnummer

ITW1221010

Herstellernummer

1221010

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II