Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1221025 FUS DII 25A 500V - 1221025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873046523

Artikelnummer

ITW1221025

Herstellernummer

1221025

Hersteller

ITW

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II