ITALWEBER SPA - ITW1222006 FUS DTII GG 6A 500V - 1222006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grün
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873046554
Artikelnummer
ITW1222006
Herstellernummer
1222006
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grün
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D II / DT II



