ITALWEBER SPA - ITW1231035 FUS DIII 35A 500V - 1231035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873048480
Artikelnummer
ITW1231035
Herstellernummer
1231035
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III