Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1231050 FUS DIII 50A 500V - 1231050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873046639

Artikelnummer

ITW1231050

Herstellernummer

1231050

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

weiß

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III