Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1232035 FUS DTIII GG 35A 500V - 1232035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873262138

Artikelnummer

ITW1232035

Herstellernummer

1232035

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III