ITALWEBER SPA - ITW1232040 FUS DTIII GG 40A 500V - 1232040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873046677
Artikelnummer
ITW1232040
Herstellernummer
1232040
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
ohne
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III