ITALWEBER SPA - ITW1241080 FUS DIV 80A 500V - 1241080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
3 ST
EAN
7611919018203
Artikelnummer
ITW1241080
Herstellernummer
1241080
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D IV / DT IV.