Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1241100 FUS DIV 100A 500V - 1241100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Packung

  • 3 ST

EAN

7611919018210

Artikelnummer

ITW1241100

Herstellernummer

1241100

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

100 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D IV / DT IV.