Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1242100 FUS DTIV 100A 500V - 1242100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873090519

Artikelnummer

ITW1242100

Herstellernummer

1242100

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D IV / DT IV.