Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255002 FUS NDZ GR 2A 500V - 1255002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255002 FUS NDZ GR 2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873028895

Artikelnummer

ITW1255002

Herstellernummer

1255002

Hersteller

ITW

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rosa

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1255002 - FUS NDZ GR 2A 500V