Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255006 FUS NDZ GR 6A 500V - 1255006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255006 FUS NDZ GR 6A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873028918

Artikelnummer

ITW1255006

Herstellernummer

1255006

Hersteller

ITW

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

grün

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1255006 - FUS NDZ GR 6A 500V