ITALWEBER SPA - ITW1255010 FUS NDZ GR 10A 500V - 1255010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873028925
Artikelnummer
ITW1255010
Herstellernummer
1255010
Hersteller
ITW
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1255010 - FUS NDZ GR 10A 500V


