Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1255016 FUS NDZ GR 16A 500V - 1255016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1255016 FUS NDZ GR 16A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873028932

Artikelnummer

ITW1255016

Herstellernummer

1255016

Hersteller

ITW

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grau

Fusibile Diazed - Tipo: DURI - Passo: E16 - Curva: extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V