ITALWEBER SPA - ITW1255025 FUS NDZ GR 25A 500V - 1255025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - gelb
Packung
10 ST
EAN
8024873028956
Artikelnummer
ITW1255025
Herstellernummer
1255025
Hersteller
ITW
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Fusibile Diazed - Tipo: DURI - Passo: E16 - Curva: extrarapida - Corrente = 25A - Tensione = 500V


