Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1260020 FUS DUR II GR 20A 500V - 1260020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1260020 FUS DUR II GR 20A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873029151

Artikelnummer

ITW1260020

Herstellernummer

1260020

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260020 - FUS DUR II GR 20A 500V