ITALWEBER SPA - ITW1260025 FUS DUR II GR 25A 500V - 1260025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029168
Artikelnummer
ITW1260025
Herstellernummer
1260025
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
gelb
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260025 - FUS DUR II GR 25A 500V


