ITALWEBER SPA - ITW1265035 FUS DUR III GR 35A 500V - 1265035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029274
Artikelnummer
ITW1265035
Herstellernummer
1265035
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
schwarz
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1265035 - FUS DUR III GR 35A 500V


