ITALWEBER SPA - ITW1265050 FUS DUR III GR 50A 500V - 1265050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
8024873029281
Artikelnummer
ITW1265050
Herstellernummer
1265050
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
weiß
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1265050 - FUS DUR III GR 50A 500V


