ITALWEBER SPA - ITW1265063 FUS DUR III GR 63A 500V - 1265063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - Kupfer
Packung
25 ST
EAN
8024873029298
Artikelnummer
ITW1265063
Herstellernummer
1265063
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
Kupfer
Fusibile Diazed - Tipo: DURIII - Passo: E33 - Curva: extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 500V


