ITALWEBER SPA - ITW1267080 FUS DUR IV GR 80A 500V - 1267080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873029359
Artikelnummer
ITW1267080
Herstellernummer
1267080
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
grau
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1267080 - FUS DUR IV GR 80A 500V


