ITALWEBER SPA - ITW1267100 FUS DUR IV GR 100A 500V - 1267100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873029366
Artikelnummer
ITW1267100
Herstellernummer
1267100
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1267100 - FUS DUR IV GR 100A 500V


