ITALWEBER SPA - ITW1268125 FUS DUR V GR 125A 500V - 1268125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 125 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873029427
Artikelnummer
ITW1268125
Herstellernummer
1268125
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
125 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
grau
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1268125 - FUS DUR V GR 125A 500V


