Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1268160 FUS DUR V GR 160A 500V - 1268160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1268160 FUS DUR V GR 160A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873029434

Artikelnummer

ITW1268160

Herstellernummer

1268160

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

160 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

Kupfer

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1268160 - FUS DUR V GR 160A 500V