ITALWEBER SPA - ITW1310004 FUS D01 GG 4A 400V - 1310004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - braun
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE “NEOD”
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873046714
Artikelnummer
ITW1310004
Herstellernummer
1310004
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
braun
I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG



