Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1320063 FUS D02 GG 63A 400V - 1320063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - Kupfer

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8024873046790

Artikelnummer

ITW1320063

Herstellernummer

1320063

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Kupfer

I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG