Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1330080 FUS D03 GG 80A 400V - 1330080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873050001

Artikelnummer

ITW1330080

Herstellernummer

1330080

Hersteller

ITW

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grau

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1330080 - FUS D03 GG 80A 400V