Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1330100 FUS D03 GG 100A 400V - 1330100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873050018

Artikelnummer

ITW1330100

Herstellernummer

1330100

Hersteller

ITW

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1330100 - FUS D03 GG 100A 400V