ITALWEBER SPA - ITW1350004 FUS D01 GR 4A 400V - 1350004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - braun
Packung
10 ST
EAN
8024873027782
Artikelnummer
ITW1350004
Herstellernummer
1350004
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
braun
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1350004 - FUS D01 GR 4A 400V



