Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1350010 FUS D01 GR 10A 400V - 1350010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027805

Artikelnummer

ITW1350010

Herstellernummer

1350010

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile Noezed - Tipo: D01 - Passo: E14 - Curva: extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 400V