Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1350016 FUS D01 GR 16A 400V - 1350016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8024873027812

Artikelnummer

ITW1350016

Herstellernummer

1350016

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

grau

I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG