ITALWEBER SPA - ITW1360025 FUS D02 GR 25A 400V - 1360025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - gelb
Packung
10 ST
EAN
8024873027935
Artikelnummer
ITW1360025
Herstellernummer
1360025
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
gelb
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360025 - FUS D02 GR 25A 400V



