Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1360035 FUS D02 GR 35A 400V - 1360035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027942

Artikelnummer

ITW1360035

Herstellernummer

1360035

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

schwarz

Fusibile Noezed - Tipo: D02 - Passo: E18 - Curva: extrarapida - Corrente = 35A - Tensione = 400V