Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1360063 FUS D02 GR 63A 400V - 1360063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - Kupfer

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027966

Artikelnummer

ITW1360063

Herstellernummer

1360063

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

Kupfer

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360063 - FUS D02 GR 63A 400V