Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1405015 FUS. LAMELLARE MINI 15A 32VCC - 1405015

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1405015 FUS. LAMELLARE MINI 15A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 15 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873083597

Artikelnummer

ITW1405015

Herstellernummer

1405015

Hersteller

ITW

Nennstrom:

15 A

Fusibili per automotive - tipo rl mini. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 15A. Colore: blu.